Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Sensorlicht 4.0 – perfect verbonden. Ook met de toekomst. Connected Lighting in perfectie: de draadloos met de app instelbare RS PRO R-serie basic met drie lichtfuncties (basislicht, dimbaar hoofdlicht en optioneel noodverlichting) is het meest intelligente en comfortabele digitale sensorgestuurde lampensysteem op de markt – en dat maakt planners, installateurs en bouwers laaiend enthousiast. Op geslaagde wijze verbindt de RS PRO R-serie basic een strak, universeel toepasbaar design en optimaal licht met een zeer eenvoudige installatie en koppeling d.m.v. een app. Dankzij moderne Bluetooth-technologie evenals update- en IoT-mogelijkheden biedt dit digitale sensorgestuurde verlichtingssysteem de grootst mogelijke toekomstbestendigheid. En het overtuigt met een uiterst nauwkeurige HF-sensor, geweldige efficiëntie en absoluut gelijkmatige lichtverdeling. Met twee behuizingvormen (rond/vierkant) en vijf maten biedt de RS PRO R-serie basic voor elke smaak en behoefte de passende verlichting tot max. 3200 lumen – in neutraal of warm wit licht. Het niveau voor de basis- en hoofdverlichting kan comfortabel worden ingesteld. De comfortabele buurgroepenfunctie zorgt altijd voor naadloos efficiënte verlichting. Bij stroomuitval levert de optionele noodverlichtingsmodule (batterijwerking) betrouwbaar voldoende licht. De werking van de noodverlichting is ook mogelijk via aansluiting op centrale batterijsystemen.Conclusie: zowel bij nieuwbouw als renovaties is de RS PRO R-serie basic de met afstand meest complete lichtoplossing van deze tijd.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Geleiderdoorsnede
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Met lichtsensor
Kleurweergave-index
Voorschakelapparaat
Geschikt voor lampvermogen
Met bewegingssensor
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Dimbaar Dali
Materiaal behuizing
Lengte
Geschikt voor noodverlichting
Rasteruitvoering
Geschikt voor pendelophanging
Kleur behuizing
Dimbaar netspanningsmodulatie
Lichtverdeler
Kleurtemperatuur
Geschikt voor inbouwmontage
Lichtuittrede
Lamptype
Nom. spanning
Spanningstype
Dimbaar faseaansnijding
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Dimbaar RF
Dimbaar 1-10 V
Slagvastheid
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Soort bedrading
Dimbaar met push-button
Geschikt voor plafondmontage
Dimbaar Zigbee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Lichtverdeling
Voorschakelapparaat inbegrepen
Dimbaar faseafsnijding
Stralingshoek
Materiaal afdekking
Lichtkleur
Dimbaar DSI
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Met lichtbron
Dimbaar DMX
Geschikt voor opbouwmontage
Dimming programmeerbaar
Met luchtsleuven
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Dimbaar 0-10 V
Dimbaar Touch and Dim
Dimming fabrikantspecifiek